Affiner par catégories
552 produits
poids max. de vantail de porte/portail: 250 kg
modèle: 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail: 2500 mm
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s: 1
adaptateur de prise: Oui
type de bus: Powerline
tension nominale: 24 V
largeur de porte/portail max.: 3000 mm
force de traction max.: 600 N
nombre de postes intérieurs: 4
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: encastré
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 4 m
modèle: autre
taux de lecture max. par seconde: 600 Moctet
capacité de la mémoire: 4000 Go
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 610 mm
profondeur: 630 mm
adressable: Non
alimentation de secours intégrée: Oui
nombre de codes uniques: 0
longueur: 3 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
- Copie
- Copie
modèle: séparateur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 4.5 dB
fréquence: 5...2400 MHz
volume: 75 dB
sans fil: Oui
mode de pose: autre
finition des contacts: mâle
type de câble: RG 6
type de connecteur: F
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 9
dimension de fixation: 482,6 mm (19 pouces)
mode de pose: rail DIN
courant de sortie max.: 1.5 mA
tension de sortie: 12 V
- Copie
- Copie
puissance apparente de sortie: 650 VA
puissance effective de sortie: 375 W
technologie USV: interactif en ligne
type de tension d’alimentation: AC
1ere tension de sortie: 24...24 V
courant de sortie max. 1: 2 A