Affiner par catégories
552 produits
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 14 m
modulation: FM
système Rollingcode: Oui
fréquence radio: 868 MHz
nombre d'unités en hauteur (HE): 1
modèle: panneau de câblage
matériau: métal
alimentation en courant: pile non-rechargeable
nombre de commandes: 4
type de connecteur raccordement 1: HDMI
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
type de charge: universel et LED
type de commande: autre
variation par coupure de fin de phase: Oui
matériau de la façade: zamak
construction modulaire: Non
nombre de boutons d'appel: 12
avec alimentation électrique: Oui
force de préhension: 6000...6000 N
consommation d'énergie: 6.3 W
tension de fonctionnement: 12...24 V
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 5 m
mode de pose: saillie
modèle: boîte de distribution
LSA: Oui
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
nombre de commandes: 4
système Rollingcode: Oui
fréquence radio: 433 MHz
adapté à un insert de store vénitien: Non
application: contrôle des consommateurs d'électricité
adapté à un insert variateur: Non
type d'accessoire/pièce détachée: module d'extension
mode de pose: saillie
nombre de points d'actionnement: 1
couleur: acier inoxydable (inox)
nombre de mégapixels: 4
modèle: standard (fixe)
avec lampe IR: Oui
principe de fonctionnement: optique
connexion par radio (en standard): Oui
connexion par câble: Non