Affiner par catégories
552 produits
adressable: Non
alimentation de secours intégrée: Non
nombre de codes uniques: 0
tension: 12...12 V
modèle: ouvre-porte à code
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite
- Copie
- Copie
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
type d'interrupteur de fin de course: électronique
poids max. de volet roulant: 40 kg
diamètre externe: 45 mm
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: frontal
mode de pose: mur/plafond
modèle: standard (fixe)
lieu d'utilisation: universel
système de bus KNX: Non
mode de pose: robinet thermostatique
autres systèmes de bus: Zigbee
nombre max. de personnes: 1000
mode de pose: rail DIN
nombre max. de portes: 384
mode de pose: installation intégrée
nombre max. de sorties de store vénitien: 1
Puissance de coupure max.: 500 W
modèle: épissure par fusion
adapté à un câble bandelette: Oui
équilibrage: sur cœur de fibre
longueur: 128 mm
nombre de prises de courant: 1
type: autre
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: encastré
nombre max. de postes intérieurs: 8
fréquence: 13.56...13.56 MHz
protocole radio: autre
matériau du boîtier/corps: plastique
longueur: 1 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
- Copie
- Copie
modèle: séparateur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 12.5 dB
fréquence: 5...2400 MHz
longueur: 1.5 m
modèle: tube de mât
diamètre: 40 mm
- Copie
- Copie
longueur: 20 m
type de connecteur raccordement 1: SC
catégorie: OS2
sans fil: Non
mode de pose: encastré
avec badge: Oui