Affiner par catégories
552 produits
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 4 m
mode de pose: encastré
adapté à un bouton d'impulsion: Oui
adapté à un variateur: Non
- Copie
- Copie
système de bus KNX: Non
modèle: interface Ethernet
autres systèmes de bus: Zigbee
volume: 80 dB
sans fil: Oui
mode de pose: saillie
matériau: métal
nombre de prises avec contact de terre: 9
nombre de prises norme française (type E): 9
catégorie: 6
blindé: Non
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 6
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
mode de pose: rail DIN
courant de sortie max.: 2000 mA
tension de sortie: 24 V
nombre de canaux: 2
couleur: blanc
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
nombre de mégapixels: 2
taille de distance focale: 2.8...2.8 mm
power over Ethernet: 802.3 af (PoE)
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: saillie
nombre max. de postes intérieurs: 2
catégorie: 6
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
adressable: Non
alimentation de secours intégrée: Oui
nombre de codes uniques: 0
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 16 m
volume: 75 dB
sans fil: Non
mode de pose: saillie
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 6 m
avec disque en verre: Non
système radio: Non
type de message: alarme incendie (rouge)
mode de pose: encastré
avec émetteur radio manuel: Oui
couleur: blanc
principe de fonctionnement: optique
connexion par radio (en standard): Oui
connexion par câble: Non
nombre d'unités en hauteur (HE): 15
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm
puissance de la lampe source lumineuse principale: 5 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP44
nombre max. de personnes: 100
mode de pose: saillie
nombre max. de portes: 2