Affiner par catégories
10000 produits
largeur de bande: 12.7 mm
couleur: noir
longueur de bande: 1000 mm
- Copie
- Copie
mesure de l'humidité relative de l'air: Non
plage de mesure: -50...1000 °C
indication: numérique
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 150 mm
diamètre du foret: 10 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
rechargeable: Oui
chargeur intégré: Oui
indice de protection (IP): IP65
diamètre interne avant rétreint: 6.4 mm
diamètre interne après rétreint: 3.2 mm
type: rétrécissable à chaud
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
diamètre interne avant rétreint: 4.8 mm
diamètre interne après rétreint: 2.4 mm
type: rétrécissable à chaud
finition du câble: avec bout fileté
diamètre du câble: 2 mm
type de terminaison: suspension par câble
longueur: 151 mm
capacité en 20h: 5 Ah
tension nominale: 12 V
diamètre interne avant rétreint: 9.5 mm
diamètre interne après rétreint: 4.7 mm
type: rétrécissable à chaud
avec cliquet de mèche: Non
avec support magnétique: Non
nombre d'embouts total: 15
adapté à l'épaisseur de l'étrier: 3...8 mm
avec champ d'inscription: Non
nombre max. de cadenas: 1
- Copie
- Copie
taille: 42...42
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 180 mm
modèle: finition standard
section nominale: 300...300 mm²
forme du manchon: court
- Copie
- Copie
adapté au diamètre du tube: 25...25 mm
matériau: acier
type de fixation: clou en acier
courant assigné In: 24 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 2.5...2.5 mm²
tension assignée (Ue): 400 V
- Copie
- Copie
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.2...0.2 mm²
nombre de positions de serrage: 5