Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
forme ronde: Oui
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Oui
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: autre
longueur de bande: 99 mm
adapté au diamètre du tube: 3...42 mm
- Copie
- Copie
adapté à la dimension du filetage métrique: 6
longueur totale: 240 mm
taille (TX): 20
longueur de lame: 125 mm
longueur totale: 205 mm
taille (TX): 10
longueur de lame: 100 mm
longueur totale: 240 mm
taille (TX): 25
longueur de lame: 125 mm
longueur de gaine: 10 mm
type de construction: embout de câble jumeau
section nominale: 2.5 mm²
adapté au diamètre du tube: 3.175...15.875 mm
longueur: 150 mm
forme de compression: autre
adapté à: cosses et connecteurs
longueur: 240 mm
section transversale: 0.5...6 mm²
adapté à: applications différentes
modèle: droit
taille: 1
longueur de lame: 80 mm
- Copie
- Copie
forme ronde: Non
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Non
- Copie
- Copie
longueur: 112 mm
avec coupe-fil: Non
profondeur d'encoche ajustable: Non
matériau: autre
forme de lame: droit
adapté à: couteau universel
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 0.25...1.5 mm²
plage de dénudage diamètre: 8...28 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Oui
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 1.5...2.5 mm²
longueur de gaine: 22 mm
type de construction: standard
section nominale: 25 mm²
- Copie
- Copie
diamètre du conducteur: 9.1...18.2 mm
modèle: forme de rouleau
diamètre du câble: 9.1...18.2 mm
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 16 mm²