Affiner par catégories
10000 produits
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 250 mm
largeur de bande: 7 mm
couleur: noir
longueur de bande: 457 mm
nombre total de raccordements conducteur rond: 20
modèle: sans capot
type de construction: montage fixe
section de conducteur ajustable: 0.25...2.5 mm²
type d’entraînement: électrique
fonction: dénuder et sertir
puissance de raccordement: 25.2 kVA
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
tension assignée (Ue): 400 V
longueur: 166 mm
capacité en 20h: 24 Ah
tension nominale: 12 V
longueur: 166 mm
capacité en 20h: 24.4 Ah
tension nominale: 12 V
capacité d'accu: 5 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 3.5 kg
nombre d'impacts max.: 4900 1/min
modèle: autre
- Copie
- Copie
forme: ovale
indice de protection (IP): IP40
pour diamètre du tube: autre
disjoncteur différentiel: FI avec IFN 0,03 A (standard)
nombre de disjoncteurs: 4
indice de protection (IP): IP44
longueur: 10000 mm
largeur: 1000 mm
sur rouleau: Oui
largeur: 770 mm
profondeur: 770 mm
avec frein: Oui
type de combustible: diesel
largeur de bande: 12.3 mm
couleur: argent
longueur de bande: 838 mm