Affiner par catégories
10000 produits
longueur: 230 mm
section transversale: 16...35 mm²
adapté à: embouts de câble
largeur: 380 mm
nombre total de compartiments: 48
hauteur: 250 mm
longueur: 1500 mm
modèle: avec bride de raccordement
diamètre: 16 mm
température max.: 450 °C
durée de fonctionnement avec un remplissage de gaz: 60 min
puissance nominale: 150...150 W
modèle: autre
avec coupe-fil: Non
lame: lisse
couleur de bande: blanc
couleur d'écriture: noir
longueur de bande: 8 m
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 6...120 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
longueur: 160 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
plage de dénudage section transversale: 0.6...10 mm²
longueur: 160 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
plage de dénudage section transversale: 0.2...5 mm²
- Copie
- Copie
couteau pour câble: Non
forme de lame: droit
longueur de lame: 75 mm
- Copie
- Copie
longueur: 3.5 mm
matériau: acier
système à vis: Torx
longueur: 390 mm
section transversale: 6...50 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
longueur totale: 280 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 52 mm
section de câble max.: 380 mm²
longueur: 380 mm
forme de compression: à six pans (hexagonal)
adapté à: cosses et connecteurs
- Copie
- Copie
forme de compression: compression à quatre mandrins
section transversale: 0.2...6 mm²
adapté à: applications différentes
longueur: 435 mm
forme de compression: à six pans (hexagonal)
adapté à: cosses et connecteurs
force de presse: 110 kN
type d'actionnement: hydraulique à main
longueur: 230 mm
avec coupe-fil: Oui
plage de dénudage section transversale: 0.75...4 mm²
section nominale du conducteur: 6 mm²
forme du conducteur: rond
matériau du conducteur: cuivre
forme ronde: Non
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Non
diamètre métrique: 9.5
longueur de travail: 67 mm
matériau: acier