Affiner par catégories
10000 produits
longueur: 485 mm
finition/actionnement: électro-hydraulique
forme de compression: à six pans (hexagonal)
longueur totale: 332 mm
finition/actionnement: électro-hydraulique à accu
adapté au diamètre de tige filetée max.: 12 mm
- Copie
- Copie
longueur: 1 mm
modèle: avec bride de raccordement
diamètre: 13.7 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
réutilisable: Oui
adapté à: protection des bras/mains
couteau pour câble: Non
forme de lame: droit
cutter: Non
emballage: boîte en plastique
nombre total d'outils: 9
nombre de tournevis cruciformes PZ: 2
longueur: 150 m
qualité du matériau: plastique renforcé à la fibre de verre
domaine d'application: tube d'installation
diamètre interne de couronne de câble: 100...150 mm
charge maximum supportée: 380 kg
diamètre externe de couronne de câble: 120...480 mm
longueur: 600 mm
section transversale: 6...120 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
matériau: acier
largeur: 780 mm
nombre de tiroirs: 6
longueur: 404 mm
section transversale: 6...300 mm²
adapté à: applications différentes
plage de dénudage diamètre: 25...9999 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Oui
taille de gant: 9
matériau: latex
couleur: beige
longueur: 433 mm
section transversale: 50...95 mm²
adapté à: embouts de câble
longueur totale: 165 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 15 mm
section de câble max.: 50 mm²
raccordements de câbles isolés: Non
embouts de câble non isolés: Non
embouts de câble isolés: Oui
finition/actionnement: mécanique
forme de compression: autre
adapté à: applications différentes
forme de compression: compression trapézoïdale
section transversale: 0.34...35 mm²
adapté à: applications différentes
période de mise en température: 30 s
durée de fonctionnement avec un remplissage de gaz: 90 min
puissance nominale: 75...75 W
finition/actionnement: mécanique
forme de compression: autre
adapté à: applications différentes