Affiner par catégories
10000 produits
section nominale: 1...2.5 mm²
matière de l'isolant: isolé totalement
couleur de l'isolant: bleu
- Copie
- Copie
fonction: nettoyage
domaine d'application: autre
contenu: 600 ml
tension nominale: 450 V
courant nominal: 32 A
section nominale: 0.2...4 mm²
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
indication: numérique
couleur: incolore
transparent: Oui
épaisseur des barres collectrices: 0...20 mm
largeur des barres collectrices: 0...30 mm
adapté à: rail plat
forme: rond
mode de pose: encastré
diamètre: 67 mm
courant nominal: 24.5 A
section nominale: 0.2...4 mm²
nombre de positions de serrage: 3
s'entrouvrant: Non
couleur: marron
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: câble d’alimentation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
avec régulation de la température: Oui
consommation nominale: 18 W
température: 0...537 °C
matériau: plastique
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP44