Affiner par catégories
10000 produits
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
indice de protection (IP): IP44
tension assignée (Ue): 230/400 V
section nominale cuivre, RM: 150...400 mm²
matériau du conduit: aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 13
avec outil: Non
avec régulation de la température: Oui
consommation nominale: 0 W
température: 0...537 °C
- Copie
- Copie
courant nominal: 6 A
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
longueur: 166 mm
capacité en 20h: 24 Ah
tension nominale: 12 V
section nominale cuivre, SM: 50...240 mm²
section nominale cuivre, RM: 50...240 mm²
section nominale cuivre, RE: 50...240 mm²
- Copie
- Copie
section nominale du conduit principal, SE: 35...120 mm²
matériau du conduit dérivé: cuivre
traitement de la surface: nu
type de combustible: essence
matériau: caoutchouc
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP44
tension nominale: 3 V
désignation IEC: autre
capacité: 255 mAh
tension nominale: 450 V
courant nominal: 32 A
section nominale: 6...6 mm²
tension nominale (Un): 12...18 V
chargeur rapide: Oui
type de batterie: lithium-ion
revêtement: diamant
dimension nominale: 132 mm
taille du système d'insertion: 1/4 pouce
tension nominale: 12 V
désignation IEC: autre
capacité: 800 mAh