Affiner par catégories
10000 produits
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP56
pour diamètre du tube: autre
finition du câble: autre
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
mode de pose: autre
diamètre de câble admissible: 8...8 mm
finition du raccordement électrique: autre
longueur: 166 mm
capacité en 20h: 26 Ah
tension nominale: 12 V
modèle: pont de connexion
nombre de bornes reliées: 3
longueur: 10 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: noir
section nominale du conducteur: 10 mm²
forme du conducteur: rond
matériau du conducteur: cuivre
longueur: 197 mm
capacité en 20h: 50 Ah
tension nominale: 12 V
type d'accessoire/pièce détachée: autre
réutilisable: Oui
adapté à: autre
calibre/courant nominal assigné (In): 160 A
indice de protection (IP): IP44
tension assignée (Ue): 230/400 V
- Copie
- Copie
profondeur de coupe: 8...30 mm
consommation nominale: 1500 W
largeur de rainure: 15...26 mm
longueur: 15.5 mm
largeur: 10 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.6 mm
matériau: plastique
longueur de bande: 170 mm
type de dispositif de fermeture: crantage intérieur
longueur: 1400 mm
matériau: autre
largeur: 460 mm
tension nominale: 18 V
capacité d'accu: 0 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 1.8 kg
- Copie
- Copie
modèle: lithium-ion
tension nominale: 18 V
capacité: 5 Ah