Affiner par catégories
10000 produits
tension nominale: 18 V
profondeur de coupe (90°): 66 mm
diamètre de la lame de scie: 190 mm
couleur de gaine: vert
section nominale du conducteur: 50 mm²
matériau du conducteur: aluminium
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 03
capacité: 1200 mAh
section nominale cuivre, RM: 500...630 mm²
matériau du conduit: aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 17
tension nominale: 9 V
désignation IEC: 6 LR 61
capacité: 580 mAh
disjoncteur différentiel: FI avec IFN 0,03 A (standard)
protection: commutateur LS
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
tension nominale: 400 V
courant nominal: 16 A
nombre de positions de serrage: 5
- Copie
- Copie
longueur: 39 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
matériau: plastique
poids net: 5 kg
hauteur: 880 mm
type de remplissage: CO2
adapté au diamètre du tube: 20...20 mm
matériau: plastique
type de fixation: trou de vis
- Copie
- Copie
longueur: 25 mm
trempé: Non
forme de la tige: spirale
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: gris
longueur de bande: 287 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
indice de protection (IP): IP44
tension assignée (Ue): 230/400 V
poids total: 170 g
indice de protection (IP): autre
ANSI: autre
section nominale du conducteur câble secondaire: 6...16 mm²
section nominale du conducteur câble principal: 6...16 mm²
nombre de conducteurs: 5
poids net: 2 kg
contenu: 3 l
type de remplissage: CO2