Affiner par catégories
10000 produits
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP56
pour diamètre du tube: autre
diamètre nominal: 6.8 mm
matériau: plastique
diamètre: 5.8...6.8 mm
modèle: lampe torche
indice de protection (IP): IP67
ANSI: AA
- Copie
- Copie
longueur: 40 mm
diamètre externe: 40 mm
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
mode de pose: saillie
matériau: plastique
nombre de bornes de raccordement: 4
tension nominale: 18 V
capacité d'accu: 0 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 2 kg
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 8...14 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
poids total: 145 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: autre
finition du câble: avec boucle
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 240 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 300 mm²
longueur: 30 m
matériau: plastique
domaine d'application: autre
tension nominale: 3 V
désignation IEC: autre
capacité: 1600 mAh
- Copie
- Copie
longueur: 3 m
largeur: 50.8 mm
couleur: noir
matériau: aluminium
largeur: 350 mm
hauteur: 500 mm
matériau: autre
qualité du matériau: autre
traitement de la surface: autre
type de combustible: diesel