Affiner par catégories
10000 produits
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 25...32 mm
forme: rond
indice de protection (IP): IP44
pour diamètre du tube: autre
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: autre
longueur: 97 mm
capacité en 20h: 1.2 Ah
tension nominale: 12 V
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: autre
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 40 mm
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 16 mm
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
- Copie
- Copie
longueur: 32 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
modèle: cheville universelle
tension nominale: 3.6 V
désignation IEC: autre
capacité: 2.6 mAh
- Copie
- Copie
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...0.5 mm²
nombre de positions de serrage: 8
courant nominal: 32 A
section nominale: 0.8...4 mm²
nombre de positions de serrage: 3
puissance de raccordement: 3.7 kVA
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
tension assignée (Ue): 230 V
- Copie
- Copie
finition du câble: autre
diamètre du câble: 1 mm
type de terminaison: suspension par câble
- Copie
- Copie
courant nominal: 24 A
section nominale: 4...4 mm²
nombre de positions de serrage: 3
longueur: 20 m
largeur: 19 mm
couleur: blanc
largeur de bande: 9 mm
couleur: blanc
type de fixation: trou de vis
nombre de pôles: 7
courant assigné max.: 450 A
hauteur: 31 mm
matériau: laiton
section transversale du raccordement: 10...50 mm²
adapté à: conducteur rond
courant nominal: 20 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP44
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H05VV-F
puissance de la lampe source lumineuse principale: 15 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
longueur: 32 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
adapté au diamètre de vis: 4...7 mm
forme de la section transversale: rond
matériau: aluminium/cuivre
section nominale aluminium, RM/SM: 150...150 mm²
diamètre du conducteur: 0.4...0.9 mm
nombre max. de conducteurs connectables: 3
section nominale: 0.128...0.515 mm²