Affiner par catégories
10000 produits
nombre total de raccordements conducteur rond: 60
modèle: sans capot
type de construction: montage fixe
adapté à l'épaisseur de bride: 4...7 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
largeur de bande: 9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 180 mm
- Copie
- Copie
diamètre d'alésage: 8 mm
matériau: autre
volume de cartouche: 280 ml
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 200 mm
courant nominal: 32 A
section nominale: 0.2...4 mm²
nombre de positions de serrage: 0
diamètre interne avant rétreint: 35 mm
modèle: paroi épaisse
type: rétrécissable à chaud
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: bleu
longueur de bande: 203.2 mm
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
diamètre d'alésage: 5 mm
avec vis: Oui
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 295 mm
tension nominale: 3 V
désignation IEC: CR 17345
capacité: 1500 mAh
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 2.6...6.6 mm²
largeur de bande: 9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 265 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
matériau: cuivre
section transversale du raccordement: 33...56 mm²
adapté à: conducteur rond
puissance de la lampe source lumineuse principale: 7 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP54
courant nominal: 41 A
section nominale: 0.5...6 mm²
nombre de positions de serrage: 3
forme de la section transversale: rond
matériau: aluminium/cuivre
section nominale aluminium, RM/SM: 240...240 mm²
courant nominal: 41 A
section nominale: 0.5...6 mm²
nombre de positions de serrage: 2
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 7...10 mm
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 6 mm²
matériau du câble: acier
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
- Copie
- Copie
fonction: isolation
domaine d'application: pistolet à mousse
contenu: 750 ml
diamètre interne avant rétreint: 39 mm
diamètre interne après rétreint: 13 mm
type: rétrécissable à chaud