Affiner par catégories
10000 produits
adapté à l'épaisseur de bride: 3...8 mm
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: clip de bordure
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
adapté à l'épaisseur de bride: 14...20 mm
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: clip de bordure
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
section nominale du conducteur: 50...240 mm²
tension nominale U0/U (Um): 18/30 (36) kV
nombre de conducteurs: 1
garnissage de câble: sans câble
tension nominale: 18 V
poids, bloc d'accus inclus: 3 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1): 1200...1200 1/min
type de combustible: diesel
longueur: 45.7 m
largeur: 25 mm
couleur: noir
modèle: unique
nombre de ports USB: 0
type de bus: autre
longueur: 100 m
couleur: noir
puissance de la lampe source lumineuse principale: 12 W
rechargeable: Oui
chargeur intégré: Oui
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 6 mm²