Affiner par catégories
10000 produits
largeur de bande: 9 mm
couleur: gris
longueur de bande: 262 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP56
pour diamètre du tube: autre
courant nominal: 24.5 A
section nominale: 0.2...4 mm²
nombre de positions de serrage: 5
tension nominale: 6 V
désignation IEC: 2 CR 5
capacité: 1500 mAh
largeur de bande: 4.82 mm
couleur: vert
longueur de bande: 360.5 mm
modèle: gel
section nominale du conducteur: 6...35 mm²
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
tension nominale (Un): 10...36 kV
modèle: 1 pôle
type d'affichage: acoustique et optique
diamètre de l'étrier: 4 mm
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre
tension nominale: 2.4 V
désignation IEC: autre
capacité: 1600 mAh
finition/actionnement: pompe électro-hydraulique
pression nominale: 700 bar
matériau de la serrure: autre
matériau de l'étrier: autre
largeur de serrure: 38 mm
largeur de bande: 4.22 mm
couleur: autre
longueur de bande: 375.5 mm
matériau du conduit: laiton
- Copie
- Copie
profondeur d'ancrage effectif: 150 mm
profondeur de trou de foret: 150 mm
modèle: câble
nombre de pôles: 3
courant de court-circuit max.: 20 kA
type de combustible: diesel
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 1...2.6 mm²
longueur: 197 mm
capacité en 20h: 38 Ah
tension nominale: 12 V
largeur de bande: 3.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 280 mm