Affiner par catégories
10000 produits
nombre de niveaux de perçage: 11
unité de mesure: ISO
diamètre d'alésage max.: 32.5 mm
longueur: 1000 mm
diamètre interne avant rétreint: 52 mm
diamètre interne après rétreint: 12 mm
tension nominale: 10.8 V
désignation IEC: autre
capacité: 17 mAh
tension nominale: 3.6 V
désignation IEC: autre
capacité: 14.5 mAh
diamètre du conducteur: 4...10 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 3.5...7 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 125 A
- Copie
- Copie
longueur: 55 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
profondeur de trou de foret: 45 mm
mode de pose: encastré
modèle: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
tension nominale: 18 V
portée du mandrin: 0...13 mm
couple de rotation max.: 158 Nm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: écrou
taille de fil (M..): 12
matériau du manchon: acier
- Copie
- Copie
matériau: plastique
largeur: 76 mm
hauteur: 16 mm
section nominale cuivre, RM: 70...150 mm²
matériau du conduit: laiton
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 13
fonction: couche de colmatage
domaine d'application: systèmes électriques
contenu: 400 ml
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 387 mm
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 8...14 mm
type de raccordement/élément de construction: collier
type de fixation: clip de bordure
diamètre nominal: 12.7 mm
couleur: noir
diamètre du faisceau: 6.4...19.1 mm
largeur de collier: 4.5...12.7 mm
tension de serrage: manuel
matériau du collier: acier inoxydable (inox)