Affiner par catégories
10000 produits
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 6 mm²
matériau du câble: acier
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
- Copie
- Copie
fonction: isolation
domaine d'application: pistolet à mousse
contenu: 750 ml
diamètre interne avant rétreint: 39 mm
diamètre interne après rétreint: 13 mm
type: rétrécissable à chaud
matériau: acier
nombre de brins: 49
section transversale: 1.767 mm²
forme de la section transversale: rond
matériau: aluminium/cuivre
section nominale aluminium, RM/SM: 185...185 mm²
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
diamètre interne avant rétreint: 95 mm
modèle: paroi épaisse
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
diamètre interne avant rétreint: 40 mm
diamètre interne après rétreint: 17 mm
section nominale: 18...32 mm²
- Copie
- Copie
modèle: avec filetage intérieur
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Oui
indice de protection (IP): IP20
longueur: 166 mm
capacité en 20h: 24 Ah
tension nominale: 12 V
largeur de bande: 9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 262 mm
courant assigné In: 157 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 25...25 mm²
tension assignée (Ue): 230 V
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 185 mm²
diamètre interne avant rétreint: 30 mm
modèle: paroi épaisse
type: rétrécissable à chaud
nombre de pôles: 1
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble: 2...2 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 25...25 mm²
courant nominal: 32 A
section nominale: 0.8...4 mm²
nombre de positions de serrage: 2
longueur: 21 mm
largeur: 16.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm
- Copie
- Copie
longueur: 35 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
adapté au diamètre de vis: 4.5...4.5 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: autre