Affiner par catégories
10000 produits
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: autre
longueur de bande: 363.3 mm
tension nominale: 3 V
désignation IEC: autre
capacité: 800 mAh
modèle: lithium-ion
tension nominale: 18 V
capacité: 5.5 Ah
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: vert
longueur de bande: 188 mm
courant assigné In: 57 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 4...10 mm²
tension assignée (Ue): 250 V
longueur du câble: 20 m
section de conducteur: 2.5 mm²
garnissage de câble: H07RN-F
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3000 lm
manchon extensible: Oui
diamètre intérieur: 10 mm
couleur: rouge
diamètre interne avant rétreint: 3 mm
diamètre interne après rétreint: 1 mm
type: rétrécissable à chaud
modèle: appareil d'étiquetage électronique
résolution d'impression: 300 DPI
nombre de lignes de texte: 1...6
longueur totale: 260 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 45 mm
section de câble max.: 400 mm²
finition/actionnement: une main mécanique
longueur totale: 205 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 1 mm
- Copie
- Copie
modèle: scie à lame
longueur de lame de scie: 160 mm
type: scie rigide / à cloison sèche
longueur: 190 mm
section transversale: 0.08...10 mm²
adapté à: applications différentes
longueur: 3 m
matériau: acier
retour de puissance: Oui