Affiner par catégories
10000 produits
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
ensemble de monteur électricien: Oui
nombre total d'outils: 26
diamètre interne avant rétreint: 18 mm
diamètre interne après rétreint: 6 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 3.2 mm
diamètre interne après rétreint: 1.6 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
matériau de la poignée: métal
nombre de niveaux à bulle: 2
longueur: 400 mm
magnétique: Oui
- Copie
- Copie
diamètre du conducteur: 12.7...25.4 mm
modèle: forme de rouleau
diamètre du câble: 12.7...25.4 mm
emballage: coffret/mallette
nombre total d'outils: 3
nombre de niveaux de perçage: 14
unité de mesure: mm
diamètre d'alésage max.: 30 mm
application: embouts de câble
plage AWG: 20...8
section transversale: 0.5...10 mm²
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
ensemble de monteur électricien: Oui
nombre total d'outils: 10
température max.: 450 °C
durée de fonctionnement avec un remplissage de gaz: 45 min
puissance nominale: 70...70 W
- Copie
- Copie
emballage: boîte en plastique
dimension de raccordement: 1/2 pouce
nombre total d'outils: 23
longueur totale: 180 mm
largeur de lame: 3.5 mm
épaisseur de lame: 0.5 mm
adapté à l'acier: Non
diamètre du tube: 13...32 mm
adapté au cuivre: Non
couleur de bande: rouge
largeur de bande: 12 mm
couleur d'écriture: blanc
- Copie
- Copie
couteau pour câble: Oui
forme de lame: forme de crochet
longueur de lame: 73 mm
taille de gant: 8
matériau: latex
couleur: orange
longueur totale: 160 mm
largeur de lame: 2.5 mm
épaisseur de lame: 0.5 mm
longueur: 180 mm
section transversale: 0.08...10 mm²
adapté à: applications différentes
longueur: 180 mm
section transversale: 0.08...10 mm²
adapté à: applications différentes