Affiner par catégories
10000 produits
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 35...35 mm²
longueur: 50 m
qualité du matériau: acier
domaine d'application: tube d'installation
longueur: 115 mm
forme: pince coupante de côté
isolé: Non
diamètre de trou: ISO 63
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
modèle: ciseaux d'électricien
avec coupe-fil: Non
lame: lisse
taille de gant: 10
matériau: latex
couleur: orange
couleur de bande: rouge
couleur d'écriture: noir
longueur de bande: 8 m
longueur: 100 m
matériau: métal
domaine d'application: tube d'installation
longueur: 215 mm
section transversale: 0.08...16 mm²
adapté à: embouts de câble
modèle: sac
matériau: plastique
nombre total de compartiments: 2
longueur: 200 mm
section transversale: 0.5...6 mm²
adapté à: embouts de câble
nombre de perforateurs de tôle: 5
tailles ISO des emporte-pièces: 16...40
matériau à traiter: acier
modèle: crayon-feutre
couleur: noir
forme de la pointe: autre
diamètre de trou: ISO 32
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
diamètre de trou: ISO 25
matériau à traiter: acier inoxydable
forme de trou: rond
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 300...300 mm²
modèle: complet (avec boulon de traction)
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
nombre de niveaux de perçage: 6
unité de mesure: ISO
diamètre d'alésage max.: 40 mm
couleur de bande: jaune
largeur de bande: 24 mm
couleur d'écriture: noir
tension du secteur: 230 V
modèle: autre
matériau: textile
nombre total de compartiments: 6
application: embouts de câble
forme de compression: compression carrée
section transversale: 35...50 mm²