Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
épaisseur: 0.89 mm
largeur de dos: 10.7 mm
longueur de traverse: 10 mm
force de presse: 80 kN
type d'actionnement: hydraulique à main
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 203 mm
longueur: 25 m
qualité du matériau: plastique renforcé à la fibre de verre
domaine d'application: tube d'installation
application: embouts de câble
forme de compression: compression carrée
section transversale: 10...25 mm²
longueur totale: 234 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 23 mm
section de câble max.: 120 mm²
diamètre de trou: PG9
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
plage de dénudage diamètre: 4.5...10 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Non
longueur: 250 mm
section transversale: 0.5...50 mm²
adapté à: embouts de câble
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 16...35 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 16...16 mm²
modèle: coffret/mallette
matériau: plastique
hauteur: 405 mm
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 185...185 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 3...3
section transversale: 25...25 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 5...5
section transversale: 16...16 mm²
modèle: sac
matériau: plastique
nombre total de compartiments: 1
pour diamètre du fil: 0.6...0.6 mm
couteaux interchangeables: Oui
couleur de bande: blanc
largeur de bande: 24 mm
couleur d'écriture: noir
- Copie
- Copie
tension nominale: 250 V
courant nominal: 24 A
nombre de positions de serrage: 3
diamètre de trou: PG29
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
- Copie
- Copie
longueur totale: 225 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 12 mm
section de câble max.: 35 mm²
forme: rond
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 16/20 mm