Affiner par catégories
10000 produits
qualité du matériau: polyéthylène (PE)
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 6
capacité: 2550 mAh
type de filetage: métrique
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
matériau: acier
nombre de brins: 49
section transversale: 4.909 mm²
nombre de pôles: 1
courant assigné max.: 1250 A
hauteur: 205.7 mm
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 21...28 mm
type de raccordement/élément de construction: collier
type de fixation: clip de bordure
tension nominale: 3 V
désignation IEC: autre
capacité: 800 mAh
raccordements de câbles isolés: Non
embouts de câble non isolés: Non
embouts de câble isolés: Oui
taille (US/CA): XXL
matériau: autre
couleur: noir
couleur: autre
section nominale: 0.2...0.75 mm²
sans halogène: Oui
tension nominale: 6 V
désignation IEC: autre
capacité: 800 mAh
disjoncteur différentiel: sans
indice de protection (IP): IP65
type de raccordement au secteur: autre
- Copie
- Copie
taille: 42...42
couleur: noir
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 16 mm²
longueur: 90 mm
capacité en 20h: 5 Ah
tension nominale: 12 V
longueur: 5000 mm
pour tension nominale jusqu'à: 17 V
largeur: 1200 mm
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui