Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
nombre de coups par charge de gaz: 500
énergie d'impact: 100 J
nombre de coups par charge de batterie: 10000
longueur: 485 mm
capacité en 20h: 150 Ah
tension nominale: 12 V
matériau: aluminium
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
avec symbole d'avertissement/d'information: Non
modèle: rétrécissable à chaud
section nominale du conducteur: 6...25 mm²
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
diamètre interne avant rétreint: 6.4 mm
diamètre interne après rétreint: 3.2 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: autre
taille de fil (M..): 12
matériau du manchon: acier inoxydable
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP56
pour diamètre du tube: autre
forme: rectangulaire
mode de pose: encastré
modèle: unique
courant assigné In: 24 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 1...4 mm²
tension assignée (Ue): 250 V
- Copie
- Copie
manchon extensible: Oui
diamètre intérieur: 5 mm
couleur: gris
longueur: 1000 mm
modèle: avec bride de raccordement
diamètre: 16 mm
- Copie
- Copie
longueur: 35 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
modèle: cheville à expansion
couleur: argent
inscription: sans inscription
auto-adhésif: Oui
modèle: 1 pôle
type de tension: AC
type d'affichage: acoustique et optique
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 363.3 mm