Affiner par catégories
10000 produits
finition du câble: avec boucle
diamètre du câble: 2 mm
type de terminaison: suspension par câble
- Copie
- Copie
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
diamètre interne avant rétreint: 25.4 mm
diamètre interne après rétreint: 12.7 mm
type: rétrécissable à chaud
mode de pose: saillie
matériau: plastique
nombre de bornes de raccordement: 12
diamètre d'alésage min.: 3 mm
unité de mesure: mm
diamètre d'alésage max.: 20 mm
disjoncteur différentiel: FI avec IFN 0,03 A (standard)
nombre de disjoncteurs: 3
indice de protection (IP): IP44
finition du câble: avec boucle
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: autre
longueur de bande: 187 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 35 mm²
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: bleu
longueur de bande: 200 mm
- Copie
- Copie
modèle: rétrécissable à chaud
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
- Copie
- Copie
type de terminaison de câble: rétrécissable à chaud
adapté aux espaces intérieurs: Oui
nombre de conducteurs: 3
- Copie
- Copie
diamètre d'alésage: 0 mm
matériau: autre
- Copie
- Copie
section nominale cuivre, SM: 95...240 mm²
section nominale cuivre, RM: 95...240 mm²
section nominale cuivre, RE: 95...240 mm²
angle de la pointe: 180 °
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 940 mm
- Copie
- Copie
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 400 mm
diamètre du foret: 40 mm
pour tension nominale jusqu'à: 1000 V
matériau: plastique
couleur: translucide