Affiner par catégories
10000 produits
diamètre de l'étrier: 4 mm
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre
largeur de bande: 4.7 mm
couleur: beige
longueur de bande: 220 mm
modèle: finition standard
section nominale: 25...25 mm²
forme du manchon: court
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 450 mm
diamètre du foret: 50 mm
section nominale: 25 mm²
traitement de la surface: étamé
angle de raccordement: 180° (horizontal)
poids total: 15 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: AAA
tension nominale: 3 V
modèle: autre
type: autre
longueur: 10 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: blanc
diamètre interne avant rétreint: 27.2 mm
diamètre interne après rétreint: 6 mm
type: rétrécissable à froid
type d'accessoire/pièce détachée: filtre
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: écrou
taille de fil (M..): 10
matériau du manchon: acier
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: autre
taille de fil (M..): 10
matériau du manchon: acier
tension nominale: 3.6 V
désignation IEC: autre
capacité: 2.6 mAh