Affiner par catégories
10000 produits
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.5 mm²
largeur de bande: 4.7 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 203 mm
résistance à la température: -40...100 °C
résistant aux UV: Oui
- Copie
- Copie
matériau: acier
dimension du profil: 150 mm
traitement de la surface: non traité
- Copie
- Copie
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H05VV-F
largeur de bande: 7.9 mm
couleur: argent
longueur de bande: 838 mm
poids total: 661 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AA
matériau: plastique
largeur: 230 mm
qualité du matériau: polyester (PET)
tension nominale: 12 V
capacité d'accu: 0 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 1 kg
- Copie
- Copie
matériau: autre
diamètre: 3.65 mm
traitement de la surface: autre
- Copie
- Copie
modèle: rétrécissable à chaud
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
tension nominale: 2.4 V
désignation IEC: autre
capacité: 1.6 mAh
- Copie
- Copie
modèle: avec filetage intérieur
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
- Copie
- Copie
tresse: Oui
section nominale du conducteur: 50 mm²
matériau du conducteur: cuivre
- Copie
- Copie
tresse: Oui
section nominale du conducteur: 50 mm²
matériau du conducteur: cuivre
nombre de pôles: 1
courant assigné max.: 500 A
hauteur: 205.7 mm
- Copie
- Copie
longueur: 25 mm
trempé: Oui
forme de la tige: lisse
matériau: résine polyuréthane non chargée
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 540 mm
diamètre du foret: 10 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 5...10 mm
largeur: 6 mm
section nominale: 300 mm²
tension nominale: 4.8 V
désignation IEC: autre
capacité: 1.7 mAh