Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: écrou
taille de fil (M..): 20
matériau du manchon: acier
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 1...2.6 mm²
- Copie
- Copie
longueur: 30 mm
diamètre d'alésage: 5 mm
adapté au diamètre de vis: 3.5...3.5 mm
avec surface abrasive: Oui
lingette humide: Oui
longueur: 350 mm
capacité en 20h: 65 Ah
tension nominale: 12 V
adapté au diamètre du tube: 1...108 mm
avec valise: Oui
commande: accu
- Copie
- Copie
section nominale cuivre, RM: 400...630 mm²
matériau du conduit: aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
diamètre de l'étrier: 4 mm
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre
longueur: 25.4 mm
largeur: 12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.8 mm
modèle: étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit: filetable
adapté à la largeur du système de support de câble: 250...316 mm
- Copie
- Copie
longueur: 20 m
largeur: 38 mm
couleur: noir
- Copie
- Copie
type de terminaison de câble: rétrécissable à chaud
adapté aux espaces intérieurs: Oui
nombre de conducteurs: 1
longueur: 28 mm
largeur: 28 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 5.4 mm
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 1...2.6 mm²
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 400 mm
diamètre du foret: 28 mm
puissance de la lampe source lumineuse principale: 50 W
source lumineuse principale: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP44