Affiner par catégories
10000 produits
finition du câble: avec embout pour cloueur à poudre
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
modèle: finition standard
section nominale: 50...50 mm²
forme du manchon: court
- Copie
- Copie
source lumineuse: LED interchangeable
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 280 lm
- Copie
- Copie
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: bleu
couleur: blanc
inscription: sans inscription
auto-adhésif: Oui
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: autre
tension nominale: 1.55 V
désignation IEC: SR 44
capacité: 138 mAh
section nominale cuivre, RM: 120...300 mm²
matériau du conduit: aluminium
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 13
longueur: 12 mm
diamètre du conducteur: 3.3...4 mm
diamètre du câble: 2.5...4 mm
tresse: Oui
section nominale du conducteur: 16 mm²
matériau du conducteur: autre
diamètre interne avant rétreint: 38.1 mm
modèle: à paroi mince
couleur: noir
diamètre: 160 mm
profondeur de coupe: 36 mm
système d'enregistrement: raccord fileté
longueur: 2000 mm
matériau: plastique
hauteur: 18 mm
- Copie
- Copie
remplissage de graisse contre la corrosion: Non
matériau isolant: polypropylène (PP)
couleur de l'isolant: bleu