Affiner par catégories
10000 produits
tension nominale: 12 V
désignation IEC: autre
capacité: 800 mAh
adapté à l'épaisseur de l'étrier: 3...7 mm
avec champ d'inscription: Non
nombre max. de cadenas: 2
adapté au diamètre du tube: 1.38...1.65 mm
matériau: acier
type de fixation: trou de vis
- Copie
- Copie
tresse: Oui
section nominale du conducteur: 70 mm²
matériau du conducteur: cuivre
matériau: laiton
- Copie
- Copie
section nominale cuivre, SM: 240...400 mm²
section nominale cuivre, RM: 240...400 mm²
section nominale cuivre, RE: 240...400 mm²
forme: rond
matériau: aluminium
couleur: rouge
matériau: aluminium/cuivre
section nominale aluminium, SE: 35...35 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 35...35 mm²
- Copie
- Copie
longueur: 35 mm
diamètre externe: 34 mm
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
diamètre de l'étrier: 6 mm
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre
- Copie
- Copie
forme: rond
mode de pose: encastré
diamètre: 67 mm
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: écrou
taille de fil (M..): 12
matériau du manchon: acier inoxydable
série de tensions: autre
section nominale cuivre, RM: 70...150 mm²
indice de protection (IP): IP00
tension nominale (Un): 99...240 V
tension de charge: 100...240 V
fréquence de la tension d’alimentation: 60 Hz
longueur: 28 mm
largeur: 28 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 5.6 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3
section nominale: 1...2.6 mm²