Affiner par catégories
10000 produits
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 240...500 mm²
nombre de pôles: 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 240...500 mm²
source lumineuse fournie: Oui
largeur: 0 mm
hauteur/profondeur: 20 mm
tension nominale: 6 V
désignation IEC: autre
capacité: 1.45 mAh
tension nominale: 6 V
désignation IEC: autre
capacité: 9 mAh
- Copie
- Copie
diamètre interne avant rétreint: 22 mm
diamètre interne après rétreint: 6 mm
type: rétrécissable à chaud
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H05VV-F
disjoncteur différentiel: FI avec IFN 0,03 A (standard)
nombre de disjoncteurs: 2
indice de protection (IP): IP44
matériau: aluminium/cuivre
couleur: autre
section nominale aluminium, RM/SM: 240...240 mm²
- Copie
- Copie
modèle: unique
couleur: blanc
forme de la section transversale: rond
couleur: bleu
- Copie
- Copie
longueur: 60 mm
dispositif de fixation: autre
adapté au béton: Oui
longueur de gaine: 7.6 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.5 mm²
- Copie
- Copie
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 100 mm
diamètre du foret: 6 mm
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: vert
longueur de bande: 368 mm
matériau du conduit: laiton
tension nominale: 10.8 V
désignation IEC: autre
capacité: 2.5 mAh
taille (US/CA): XXL
matériau: autre
couleur: gris