Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
diamètre intérieur: 11 mm
diamètre externe: 22 mm
section nominale du conducteur: 16 mm²
forme du conducteur: plat
matériau du conducteur: cuivre
modèle: équerre de raccordement mural
matériau: acier
adapté à: profilé en C
tension nominale: 1.2 V
désignation IEC: HR14
capacité: 2500 mAh
couleur: vert
diamètre de l'étrier: 6 mm
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre
adapté au béton: Non
longueur de coupe: 101 mm
diamètre du foret: 12.5 mm
longueur: 1000 mm
pour tension nominale jusqu'à: 36 V
largeur: 1000 mm
numéro RAL: 7032
couleur: gris
bombe aérosol: Oui
modèle: conique
avec ficelle: Non
valeur d'affaiblissement SNR: 36 dB
longueur: 0 mm
matériau: cuivre
diamètre de la plaque de raccordement: 20 mm
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
diamètre interne avant rétreint: 70 mm
diamètre interne après rétreint: 20 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
énergie de frappe max.: 4.2 J
consommation nominale: 900 W
insertion d'outils: autre
largeur de bande: 12.7 mm
couleur: acier inoxydable (inox)
longueur de bande: 1.05 mm
modèle: 2 pièce
code de couleur: argent
forme du manchon: manchon extérieur