Affiner par catégories
10000 produits
modèle: finition standard
section nominale: 1.5...2.5 mm²
forme du manchon: court
section nominale du conducteur: 16...25 mm²
tension nominale U0/U (Um): 3.6/6 (7.2) kV
nombre de conducteurs: 2
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 120 mm²
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: autre
longueur de bande: 290 mm
diamètre nominal: 15.7 mm
matériau: plastique
diamètre: 15.7...15.7 mm
type de combustible: essence
tension nominale: 2.4 V
désignation IEC: autre
capacité: 1.6 mAh
tension nominale: 6 V
désignation IEC: autre
capacité: 1.6 mAh
diamètre de trou: ISO 50
matériau à traiter: acier inoxydable
forme de trou: rond
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 432 mm
hauteur de l'étrier: 73 mm
largeur d'étrier: 156 mm
matériau de la serrure: autre
type de connexion: rail
courant de court-circuit max.: 8 kA
pour section transversale de corde: 10...35 mm²
finition du câble: avec boucle
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: autre
finition du câble: avec crochet
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: bout fileté
- Copie
- Copie
avec outil: Non
avec adhésif intérieur: Non
taux de rétreint: 3:1
- Copie
- Copie
tresse: Oui
section nominale du conducteur: 50 mm²
matériau du conducteur: cuivre
couleur: blanc
inscription: sans inscription
auto-adhésif: Oui