Affiner par catégories
10000 produits
matériau de la pince: acier
mode de pose: autre
matériau de la vis: acier
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 2.6...6.6 mm²
modèle: unité de coupe
adapté aux plaques en fibres de plâtre: Oui
plage de coupe: 40...203 mm
longueur: 33 m
largeur: 50 mm
couleur: noir
protection contre les surtensions: Oui
couleur: noir
nombre d'autres prises de courant: 4
dimension de la broche: 18 mm
matériau: acier
avec protection des mains: Non
- Copie
- Copie
longueur: 6 mm
avec poignée de transport: Non
nombre de parties: 4
tension nominale: 12 V
capacité d'accu: 2 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 1 kg
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 120 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 6 mm²
- Copie
- Copie
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 25 mm
consommation d'air par coup: 0.7 l
niveau de puissance acoustique: 98.7 dB(A)
pression minimale: 5.5 bar