Affiner par catégories
10000 produits
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 25 mm²
angle de raccordement: 180° (horizontal)
modèle: résine de coulée
diamètre du câble secondaire: 20...54 mm
type: branchement traversant
section de conducteur: 35 mm²
matériau du boîtier/corps: acier
garnissage de câble: autre
largeur de bande: 6.93 mm
couleur: noir
longueur de bande: 770.61 mm
poids total: 108 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: AA
hauteur debout: 1.4 m
matériau: aluminium
avec plate-forme: Oui
type: branchement double
section nominale du conducteur câble principal: 6...16 mm²
nombre de conducteurs: 5
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 120 mm²
diamètre: 68 mm
profondeur de coupe: 39 mm
fraise de bordure: Non
matériau: caoutchouc
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
application: autre
température de maintien max.: 5 °C
type de câble: 2 brins
longueur: 0.1 mm
couleur: blanc
auto-adhésif: Non
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 142 mm
longueur de gaine: 20 mm
type de construction: standard
section nominale: 50 mm²
longueur: 1.5 m
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
tresse: Oui
section nominale du conducteur: 10 mm²
matériau du conducteur: cuivre
- Copie
- Copie
finition du câble: avec crochet
diamètre du câble: 6 mm
type de terminaison: crochet
modèle: autre
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: AA
matériau: aluminium
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
tension nominale: 6 V
désignation IEC: autre
capacité: 1.6 mAh