Affiner par catégories
10000 produits
section nominale: 6...6 mm²
matière de l'isolant: partiellement isolé
couleur de l'isolant: jaune
modèle: type de couvre-chef
matériau: autre
taille: universel
tension nominale (Un): 5.5...20 kV
modèle: 1 pôle
type d'affichage: acoustique et optique
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: CR 1620
capacité: 175 mAh
tension nominale: 3.6 V
désignation IEC: autre
capacité: 2.6 mAh
largeur de bande: 8.9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 367 mm
modèle: type de couvre-chef
matériau: autre
taille: universel
disjoncteur différentiel: FI avec IFN 0,03 A (standard)
nombre de disjoncteurs: 2
indice de protection (IP): IP44
largeur de bande: 8.9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 265 mm
modèle: finition standard
section nominale: 16...16 mm²
forme du manchon: long
tension nominale: 4.5 V
désignation IEC: autre
capacité: 15 mAh
adapté au béton: Oui
- Copie
- Copie
matériau: acier
taille de fil (M..): 8
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..): 8
entraxe de pas de vis: 68 mm
hauteur: 100 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 16 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 10 mm²
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 200.7 mm
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: autre
taille de fil (M..): 10
matériau du manchon: acier
modèle: rétrécissable à froid
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 12/20 (24) kV
matériau: cuivre
nombre de conducteurs: 4
section transversale des câbles à connecter: 10...95 mm²
tension nominale: 1.2 V
désignation IEC: HR6
capacité: 2000 mAh