Affiner par catégories
10000 produits
section nominale du conducteur: 25...25 mm²
tension nominale U0/U (Um): 3.6/6 (7.2) kV
nombre de conducteurs: 2
taille (US/CA): XXL
matériau: autre
couleur: gris
diamètre interne avant rétreint: 25 mm
diamètre interne après rétreint: 8 mm
type: rétrécissable à chaud
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: argent
longueur de bande: 201 mm
- Copie
- Copie
longueur: longue 1/1
taille: 42...42
couleur: noir
diamètre interne avant rétreint: 38 mm
diamètre interne après rétreint: 19 mm
type: rétrécissable à chaud
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
modèle: chaîne à maillons
matériau: plastique
épaisseur de matériau: 8 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier
taille de fil (M..): 8
forme de finition: avec hexagonal
longueur de gaine: 25 mm
type de construction: standard
section nominale: 95 mm²
section nominale du conducteur: 16 mm²
forme du conducteur: rond
matériau du conducteur: cuivre
longueur: 1000 mm
matériau: autre
largeur: 500 mm
diamètre interne avant rétreint: 2.4 mm
diamètre interne après rétreint: 1.2 mm
type: rétrécissable à chaud
modèle: câble
nombre de pôles: 3
courant de court-circuit max.: 10 kA