Affiner par catégories
10000 produits
taille (US/CA): L
genre: homme
couleur: gris
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 360 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 120 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire: 2.5...10 mm²
section nominale du conducteur câble principal: 2.5...10 mm²
nombre de conducteurs: 5
- Copie
- Copie
taille: 38...38
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 1...2.5 mm²
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
matériau de la serrure: autre
matériau de l'étrier: autre
largeur de serrure: 38 mm
hauteur de l'étrier: 70 mm
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre
forme: carré
mode de pose: encastré
modèle: unique
disjoncteur différentiel: sans
indice de protection (IP): IP65
type de raccordement au secteur: autre
longueur: 79 mm
capacité en 20h: 2.9 Ah
tension nominale: 12 V
tension nominale: 6 V
désignation IEC: 4 R 25
capacité: 7500 mAh
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 1...2.6 mm²
longueur de gaine: 25 mm
type de construction: standard
section nominale: 35 mm²