Affiner par catégories
10000 produits
tension nominale: 12.8 V
modèle: autre
type: autre
- Copie
- Copie
modèle: rétrécissable à chaud
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
diamètre interne avant rétreint: 19.1 mm
diamètre interne après rétreint: 9.5 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 50 mm
diamètre du foret: 6 mm
longueur: 346 mm
section transversale: 6...150 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
longueur: 25 m
largeur: 19 mm
couleur: noir
longueur: 190 mm
matériau: fonte
largeur: 190 mm
longueur du câble: 60 m
matériau du galet autobloquant/verrou: zamak
type de déverrouillage: déverrouillage par clé
disjoncteur différentiel: sans
indice de protection (IP): IP65
type de raccordement au secteur: autre
largeur de bande: 8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 9 mm
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
section nominale du conducteur: 10 mm²
largeur de conduite approx.: 17 mm
forme du conducteur: plat
section de conducteur: 2.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
nombre de prises type Bipasso (Italie): 1
indice de protection (IP): IP54
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 95 mm²
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1 mm²