Affiner par catégories
10000 produits
modèle: droit
taille: 1
longueur de lame: 80 mm
avec cliquet de mèche: Non
avec support magnétique: Non
nombre d'embouts total: 6
longueur: 215 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
plage de dénudage section transversale: 0.2...6 mm²
largeur de lame: 6.5 mm
modèle: droit
épaisseur de lame: 1.2 mm
longueur: 240 mm
forme: pince coupante de côté
isolé: Oui
longueur: 200 mm
forme: pince coupante de côté
isolé: Oui
longueur: 165 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
plage de dénudage section transversale: 0.2...6 mm²
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
ensemble de monteur électricien: Oui
nombre total d'outils: 6
modèle: droit
taille: 2
longueur de lame: 100 mm
modèle: autre
matériau: acier inoxydable
dimension du profil: 9 mm
nombre de niveaux à bulle: 2
longueur: 400 mm
magnétique: Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
emballage: autre
ensemble de monteur électricien: Non
longueur totale: 160 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 15 mm
section de câble max.: 50 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: autre
longueur: 145 mm
section transversale: 0.25...2.5 mm²
adapté à: applications différentes
longueur de mâchoire: 73 mm
forme: droit
isolé: Non
longueur totale: 165 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 15 mm
section de câble max.: 50 mm²
longueur totale: 180 mm
revêtement de la poignée: plastifié
isolé: Oui
diamètre: 80 mm
profondeur de coupe: 41.3 mm
fraise de bordure: Non
longueur de gaine: 16 mm
type de construction: standard
section nominale: 25 mm²