Affiner par catégories
10000 produits
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: autre
longueur: 20 m
largeur: 19 mm
couleur: bleu
modèle: autre
emballage: autre
adapté au bois: Oui
longueur: 90 mm
capacité en 20h: 5.2 Ah
tension nominale: 12 V
- Copie
- Copie
longueur: 85 mm
forme: rond
largeur: 85 mm
modèle: avec rail
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 218 mm
matériau: résine polyuréthane non chargée
contenu: 1650 g
modèle: finition standard
section nominale: 0.34...1.5 mm²
forme du manchon: court
modèle: type de couvre-chef
matériau: autre
taille: universel
matériau: résine polyuréthane non chargée
contenu: 300 g
diamètre interne avant rétreint: 70 mm
modèle: paroi épaisse
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
longueur: 17 mm
trempé: Oui
forme de la pointe: autre
adapté à l'épaisseur de l'étrier: 1...6 mm
avec champ d'inscription: Oui
nombre max. de cadenas: 3
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 35...120 mm²
nombre de pôles: 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 35...120 mm²
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 8
modèle: avec rail
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP55
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 550 mm
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 370 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 185 mm²
matériau: plastique
couleur: gris
indice de protection (IP): IP44