Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre: 10...14 mm
type de fixation: montage à clipsage
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 70 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 10 mm²
forme: rond
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: autre
- Copie
- Copie
longueur: 25 mm
diamètre du filetage: 4.2 mm
matériau: acier
diamètre interne avant rétreint: 24 mm
diamètre interne après rétreint: 8 mm
type: rétrécissable à chaud
modèle: conique
avec ficelle: Oui
valeur d'affaiblissement SNR: 28 dB
longueur: 33 m
largeur: 50 mm
couleur: orange
- Copie
- Copie
couleur: blanc
contenu: 650 ml
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 165 mm
modèle: finition standard
série de tensions: jusqu'à 600 V
section nominale: 240...240 mm²
matériau: autre
homologation du secteur minier: Non
contenu: 250 g
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre externe: 1.5 mm
nombre de brins: 7
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: bleu
longueur de bande: 291 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 1...2.5 mm²
courant assigné In: 41 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 2.5...2.5 mm²
tension assignée (Ue): 400 V
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP56
pour diamètre du tube: autre
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: écrou
taille de fil (M..): 10
matériau du manchon: acier
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: embout de câble jumeau
section nominale: 4 mm²
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 14...20 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
modèle: rétrécissable à chaud
série de tensions: 0,6/1 kV
nombre de conducteurs: 4...4
type d'accessoire/pièce détachée: cosse pour câble de mise à la terre
longueur: 20 m
matériau: métal
domaine d'application: tube d'installation