Affiner par catégories
10000 produits
largeur de collier: 6...9 mm
tension de serrage: ajustable
matériau du collier: plastique
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 4...6 mm²
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 203 mm
mode de pose: saillie
technique de raccordement: borne automatique
capacité des bornes: 5x2,5 mm²
diamètre interne avant rétreint: 50 mm
diamètre interne après rétreint: 18 mm
type: rétrécissable à chaud
tension nominale: 1.2 V
désignation IEC: HR03
capacité: 700 mAh
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
poids total: 51 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: AAA
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.34 mm²
emballage: boîte en plastique
nombre total d'outils: 25
nombre de forets à acier: 25
longueur: 203 mm
largeur: 152 mm
hauteur: 122 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: support d'écartement
accessoire: Oui
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 70 mm²
longueur: 1000 mm
largeur: 1000 mm
sur rouleau: Non
matériau: plastique
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 1.5...2.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 1.5...2.5 mm²
matériau: polyoléfine (PO-X)
couleur: noir
taux de rétreint: autre
nombre de trous de fixation: 2
section nominale: 95 mm²
angle de raccordement: 180° (horizontal)
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: écrou
taille de fil (M..): 8
matériau du manchon: acier
longueur: 61 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
longueur: 28 mm
largeur: 28 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 5.4 mm
matériau: aluminium/cuivre
couleur: autre
section nominale aluminium, RM/SM: 50...50 mm²
section nominale: 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant: isolé totalement
couleur de l'isolant: bleu