Affiner par catégories
10000 produits
emballage: boîte en plastique
nombre total d'outils: 7
nombre de forets à béton: 7
section nominale: 1.5...1.5 mm²
matière de l'isolant: partiellement isolé
couleur de l'isolant: rouge
adapté au diamètre du tube: 25...25 mm
matériau: plastique
type de fixation: trou de vis
longueur: 32.9 m
largeur: 38 mm
couleur: noir
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre: 6...9 mm
type de fixation: montage à clipsage
longueur: 178 mm
capacité en 20h: 2.1 Ah
tension nominale: 12 V
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 6...16 mm²
nombre de pôles: 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 6...16 mm²
adapté à l'épaisseur de l'étrier: 3...7 mm
avec champ d'inscription: Non
nombre max. de cadenas: 1
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 300 mm
matériau: plastique
diamètre: 16...32 mm
type de fixation: trou de vis
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 16 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 35 mm²
matériau: aluminium/cuivre
couleur: autre
section nominale aluminium, RM/SM: 70...70 mm²
protection contre les surtensions: Oui
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 16 mm²
- Copie
- Copie
longueur: 32 mm
diamètre du filetage: 4.2 mm
matériau: acier
modèle: finition standard
série de tensions: jusqu'à 600 V
section nominale: 70...70 mm²
longueur: 51 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
nombre de pôles: 1
courant assigné max.: 290 A
hauteur: 205.7 mm
courant nominal: 32 A
section nominale: 0.2...4 mm²
nombre de positions de serrage: 2
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 203 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 1...2.5 mm²
- Copie
- Copie
modèle: cheville à expansion
avec bord: Oui
matériau: acier
- Copie
- Copie
matériau: acier
épaisseur de matériau: 10 mm