Affiner par catégories
5979 produits
type de moteur: EC (commutation électronique)
débit d'air max à 50 Pa: 370 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: capot moulé
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
longueur: 300 mm
largeur: 33.5 mm
hauteur: 148.1 mm
longueur: 210 mm
largeur: 58.3 mm
hauteur: 120 mm
type de commutation: inverseur
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
Ethernet: Oui
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s: 1
géré: Oui
modèle: capot moulé
largeur: 50 mm
hauteur: 20 mm
type d'accessoire/pièce détachée: technique de raccordement
accessoire: Oui
longueur: 3000 mm
largeur: 50 mm
hauteur: 49 mm
modèle: gauche/droite
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
longueur totale: 200 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 20 mm
section de câble max.: 70 mm²
mode de connexion internet: Wi-Fi/WLAN
pilotage de l'éclairage: Non
pilotage des ouvrants (volets, portes): Non
longueur: 2 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles protégés: 2
largeur en nombre de modules: 12
nombre de rangées: 2
mode de pose: saillie
couleur de conducteur: orange
section nominale du conducteur: 2.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bouton-poussoir
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
tension d’alimentation: 230...240 V
nombre de canaux: 1
programme 24 h: Oui
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 32 A
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 7...10 mm
- Copie
- Copie
réglage de courant du déclencheur de surcharge: 20...25 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé: 327...327 A
technique de déclenchement: thermomagnétique