Affiner par catégories
5979 produits
type d'accessoire/pièce détachée: feuillard rainuré
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
longueur: 365 mm
largeur: 56 mm
hauteur: 170 mm
nombre de commandes: 2
système Rollingcode: Oui
fréquence radio: 433 MHz
longueur: 165 mm
largeur: 56 mm
hauteur: 120 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
mode de pose: dans le candélabre
matériau: polypropylène (PP)
avec minuterie: Non
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 16 m
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) bleu
intensité de courant IEC: 16 A
- Copie
- Copie
type de commutation: autre
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
tailles: 1.5...10 mm
nombre de clés: 9
avec tête sphérique: Oui
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 1
température de couleur: 3700...4300 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 700 lm
matériau: acier
largeur: 300 mm
hauteur: 400 mm
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 2
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
nombre de jacks/coupleurs: 1
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
Contenu d' emballage: 50 m
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 16 mm
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
mode de pose: indépendant
modèle: dérouleur/enrouleur à manivelle
diamètre max. du touret: 6 mm
mode de pose: montage direct
plage de courant ajustable: 4...6 A
type de raccordement du circuit principal: raccordement à vis
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H05VV-F
matériau: plastique
largeur: 250 mm
hauteur: 225 mm