Affiner par catégories
5979 produits
matériau: plastique
largeur: 250 mm
hauteur: 225 mm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
nombre de positions de commutation: 2
finition de l'élément d'actionnement: clé
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
nombre de pôles protégés: 4
modèle: grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de ports RJ45: 4
type de porte: sans
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
modèle: forme de livret
diamètre du câble: 2...3.2 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 50 mm
hauteur: 60 mm
- Copie
- Copie
fonction: isolation
domaine d'application: pistolet à mousse
contenu: 750 ml
matériau: plastique
largeur: 359.8 mm
hauteur: 300 mm
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: encastré
nombre max. de postes intérieurs: 4
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 10 min
longueur de portée max.: 5 m
courant nominal: 100 A
nombre de pôles: 1
type de connexion: visser
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
forme: rectangulaire
mode de pose: mur creux
modèle: unique
finition du boîtier: complet
admission d’air: Oui
sortie d’air: Oui
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
nombre de pôles (total): 4
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 4
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
puissance de la lampe: 12.5...12.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
diamètre d'alésage: 6 mm
avec vis: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 900 lm
- Copie
- Copie
diamètre d'alésage: 8 mm
matériau: autre
volume de cartouche: 280 ml
mode de pose: encastré
technique de raccordement: sans borne
capacité des bornes: sans