Affiner par catégories
5979 produits
tension nominale (Un): 10...58 V
indice de protection (IP): IP21
type de courant: DC
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 4
type de courant différentiel: AC
longueur: 265 mm
largeur: 56 mm
hauteur: 120 mm
puissance du système: 6 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 560 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 5500 lm
puissance de la lampe: 15.5...15.5 W
Culot: R7s
flux lumineux: 2000...2000 lm
longueur avant: 250 mm
couleur: blanc
capacité: 240 m³/h
nombre de jacks/coupleurs: 24
catégorie: autre
blindé: Non
puissance max. par point de chargement: 3.7 kW
nombre de points de chargement: 1
exécution raccord côté installation: monophasé
largeur en nombre de modules: 24
nombre de rangées: 3
mode de pose: saillie
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 1.2 kW
tension de raccordement: 220...240 V
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 800 W
matériau: polypropylène (PP)
diamètre externe: 16 mm
couleur: bleu
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
longueur: 1000 mm
matériau: plastique
- Copie
- Copie
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
indication: numérique
- Copie
- Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
diamètre nominal du conduit: 125 mm
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Oui
indice de protection (IP): IP20
volume: 75 dB
sans fil: Non
mode de pose: saillie
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: R7s
flux lumineux: 1250...1250 lm
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
type de déverrouillage: déverrouillage par rotation